光
光の 看板・POP・掲示用品
光の ポップ用品
光の ポップ用備品
木製 文字
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86272052
品番
PSB25-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
ドア標示やテーブル番号、文字用ボードなどに貼り付けてサインボードに、幅広くお使いいただけます
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
シナベニア製の切り文字です
仕様
抜き文字・接着テープなし
材質
シナベニア
寸法(mm)
25
文字内容
3(数字)
奥行(mm)
3