※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の パレットカバー・アクセサリ
プラテクター 555B 青
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86272155
品番
80791300BL503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,850
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
フィルムロールを安定して輸送するのに使用する樹脂製の輸送機器です。従来の紙製・木製の包装に代わり、リターナブル可能で環境にやさしい製品です。
用途
6インチフィルム管輸送用
種別
SKPT555BBL
材質
PP
色
ブルー
外寸(mm)
565×555×128
圧縮荷重(kN[kgf])
143.5(14646)
名入れ
なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※1個毎の販売です。通常、2個1セットで使用致します。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600