光
木製 文字
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
文字内容
つ(ひらがな)
つ(ひらがな)
つ(ひらがな)
0(数字)
1(数字)
2(数字)
3(数字)
4(数字)
5(数字)
6(数字)
7(数字)
8(数字)
9(数字)
(アンパサンド)
(ピリオド・コンマ)
(円マーク)
(句点)
(括弧)
(濁点)
A(ローマ字)
B(ローマ字)
C(ローマ字)
D(ローマ字)
F(ローマ字)
G(ローマ字)
H(ローマ字)
I(ローマ字)
K(ローマ字)
L(ローマ字)
M(ローマ字)
N(ローマ字)
O(ローマ字)
Q(ローマ字)
S(ローマ字)
T(ローマ字)
U(ローマ字)
V(ローマ字)
W(ローマ字)
X(ローマ字)
Y(ローマ字)
Z(ローマ字)
あ(ひらがな)
い(ひらがな)
う(ひらがな)
え(ひらがな)
お(ひらがな)
か(ひらがな)
き(ひらがな)
く(ひらがな)
け(ひらがな)
こ(ひらがな)
さ(ひらがな)
し(ひらがな)
す(ひらがな)
せ(ひらがな)
そ(ひらがな)
た(ひらがな)
ち(ひらがな)
て(ひらがな)
と(ひらがな)
な(ひらがな)
に(ひらがな)
ぬ(ひらがな)
ね(ひらがな)
の(ひらがな)
は(ひらがな)
ひ(ひらがな)
ふ(ひらがな)
へ(ひらがな)
ほ(ひらがな)
ま(ひらがな)
み(ひらがな)
む(ひらがな)
め(ひらがな)
も(ひらがな)
や(ひらがな)
ゆ(ひらがな)
よ(ひらがな)
ら(ひらがな)
り(ひらがな)
る(ひらがな)
れ(ひらがな)
ろ(ひらがな)
わ(ひらがな)
を(ひらがな)
ん(ひらがな)
全88種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86272567
品番
PSB25-ツ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ドア標示やテーブル番号、文字用ボードなどに貼り付けてサインボードに、幅広くお使いいただけます
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
シナベニア製の切り文字です
文字内容
つ(ひらがな)
仕様
抜き文字・接着テープなし
材質
シナベニア
寸法(mm)
25
奥行(mm)
3