※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘビーコーン700H Φ40(3.0kg)赤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86272724 品番8Y006200RE
参考基準価格(税別)¥7,490 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
トラスコ品番854-7423 種別8Y0062 材質LDPE 質量(kg)3 レッド 高さ(mm)710 種類スタンダード 外寸(mm)370×370×710 デザイン無地 外寸法(横×縦×高さ)(mm)370×370×710
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする