※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の カラーコーン・区画用品
サンコー(三甲)の コーン用品
サンコー(三甲)の カラーコーン
ヘビーコーン700H Φ40(3.7kg) 緑
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86272742
品番
8Y006400GR
参考基準価格(税別)
¥8,710
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
グリーン
トラスコ品番
779-7613
種別
8Y0064
材質
LDPE
幅(mm)
370
質量(kg)
3.7
高さ(mm)
710
種類
スタンダード
外寸(mm)
370×370×710
デザイン
無地