※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の カラーコーン・区画用品
サンコー(三甲)の コーン用品
サンコー(三甲)の カラーコーン
ヘビーコーン700H Φ40(3.7kg)赤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86272751
品番
8Y006100RE
参考基準価格(税別)
¥8,710
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
レッド
デザイン
無地
種類
スタンダード
高さ(mm)
710
トラスコ品番
779-7605
種別
8Y0061
材質
LDPE
幅(mm)
370
質量(kg)
3.7
外寸(mm)
370×370×710