※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の カラーコーン・区画用品
サンコー(三甲)の コーン用品
サンコー(三甲)の カラーコーン
ヘビースコッチコーン700H Φ40(2.1kg)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86272785
品番
8Y004800BLWH
参考基準価格(税別)
¥7,490
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
デザイン
ライン入り
種類
スタンダード
高さ(mm)
710
トラスコ品番
854-7414
色
ブルー/ホワイト
種別
8Y0048
材質
LDPE
寸法(mm)
370×370×710
質量(kg)
約2.1
外寸(mm)
370×370×710
先端穴径(mm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません