※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘビースコッチコーン700H Φ40(3.7Kg)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86272864 品番 8Y005500GRWH
参考基準価格(税別)¥9,630 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
グリーン/ホワイト トラスコ品番779-7583 種別8Y0055 材質LDPE 幅(mm)370 質量(kg)3.7 高さ(mm)710 種類スタンダード 外寸(mm)370×370×710 デザインライン入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする