※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘビースコッチコーン700H Φ40(3.7kg)青

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86272873 品番8Y005800BL
参考基準価格(税別)¥8,710 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ブルー デザイン無地 種類スタンダード 高さ(mm)710 トラスコ品番779-7591 種別8Y0058 材質LDPE 幅(mm)370 質量(kg)3.7 外寸(mm)370×370×710

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする