※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の カラーコーン・区画用品
サンコー(三甲)の コーン用品
サンコー(三甲)の カラーコーン
ヘビースコッチコーン700H Φ40(3.7kg)赤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86272882
品番
8Y005200REWH
参考基準価格(税別)
¥9,630
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
レッド/ホワイト
トラスコ品番
779-7575
種別
8Y0052
材質
LDPE
幅(mm)
370
質量(kg)
3.7
高さ(mm)
710
種類
スタンダード
外寸(mm)
370×370×710
デザイン
ライン入り
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
370×370×710