光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の その他看板
プレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86272917
品番
YH421-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
文字内容・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
和のお店にピッタリな標示プレートです
表裏両面標示タイプです
材質
ネズコ
表示内容
準備中/営業中
幅(mm)
110
高さ(mm)
420
質量(g)
153