※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55903000BK901TM 折りたたみコンテナ マドコンC(フタ一体型) サンコー(三甲) 86273013 55903000BK901TM 折りたたみコンテナ マドコンC(フタ一体型) サンコー(三甲) 86273013 55903000BK901TM 折りたたみコンテナ マドコンC(フタ一体型) サンコー(三甲) 86273013 55903000BK901TM 折りたたみコンテナ マドコンC(フタ一体型) サンコー(三甲) 86273013 55903000BK901TM 折りたたみコンテナ マドコンC(フタ一体型) サンコー(三甲) 86273013

折りたたみコンテナ マドコンC(フタ一体型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)33 ブラック/透明 注文コード86273013 品番55903000BK901TM
参考基準価格(税別)¥10,490 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は容量・色・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る

各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。
透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。
オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。

容量(L)33 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×230 ブラック/透明 フタの有無あり 折りたたみ時高さ(mm)95 仕様フタ付き トラスコ品番439-0946 種別SKOC30BBK 材質PP 質量(kg)2.23 有効内寸(mm)493×335×200 外寸(mm)530×366×230 内寸(mm)494×336×200 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])11.73(1196) 適合カード差し4辺21型 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)230 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)230 有効内寸法・幅(mm)493 嵌合商品オリコン P31B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする