曜日別特売
KMU-290 木製棚受 光 86273014

木製棚受

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)約290×290×35
耐荷重(kg)15
内容量1本注文コード86273014品番KMU-290
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

棚の取り付けに便利な木製の棚受けです
シンプルなデザインの木製棚受です

材質耐荷重(kg)15厚さ(mm)14寸法(mm)約290×290×35棚受け金具L型棚受け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86273014
2022-12-13
用途: 神棚用に木製棚受けを使用
建設業・工事業

金属製の棚受けから木製にしたので見た目もよくなり、強度も十分です。ただ、白木のままより塗装したほうがいいと思う。

対象商品 : 86273005
2022-10-20
用途: 棚の増設
製造業

普通に棚を増やしたり、キャットウォークの設置によく使います。
金属製のものと違ってやわらかい雰囲気になるのでよいです。

対象商品 : 86273005
2021-06-01
用途: 2×4材の棚受け用
安田

2×4材と似た色で 合わせやすいのと 価格が安いので沢山使える

対象商品 : 86272996
2021-07-29
用途: キャットウォーク製作に
その他業種

キャットウォークの棚受けに使用で購入。
目的には十分な棚受けでした。

対象商品 : 86273014
2020-11-21
用途: フードカバーの脚として組み立て
後楽ホテルサービス業

棚受けを2個使い、コの字につなげてアクリル板をのせフードカバーの脚として使用しました。数が必要だったので、在庫数の揃うモノタロウさんを通して購入でき大変助かりました。
ありがとうございました。

対象商品 : 86272996
2020-11-13
用途: 内装工事
建設業・工事業

キャットウォークが欲しいとのことで、初めて木製棚受けを使ってみました。金属より柔らかく耐久性も十分。使ってよかったです。

対象商品 : 86272996
2021-10-20
用途: 家の棚

安くていいのですがかなりカビやすいです。
他にも木材はあるのにこの棚受けだけが断面にびっしりとカビが生えます。
風通りの悪い場所では使う前に塗装するなど対策が必要です。

2が参考にしています
対象商品 : 86272996
2020-08-29
用途: 猫のキャットウオーク用棚受け
医療・福祉・介護関連業

たまに直角が正確に出ていないものもあるので少し力を入れて設置が必要です。他にはこの値段では十分かと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする