塩ビ板

(11件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86273136 品番 EB435-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です
表示板・ディスプレイ用
耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です
ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます

蛍光ピンク 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)300×450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-31
用途:
ブルーを購入

色の濃さ、透明度が分からず購入しましたので、やむを得ませんが、用途に対して濃すぎました。

2024-10-11
用途:
ホビークラフト
サービス業

色も綺麗で発色も良かったです
蛍光色の物は、綺麗でした。
色によって硬さが違う感じがしました。

対象商品:
86275026
2024-01-09
用途:
本の保護用に

書架の本を保護するために購入しました。0.5mmでも物理的な傷は守れましたし、日焼けも少なくなりました。

対象商品:
86274703
2023-04-18
用途:
ガラス障子のガラスの代わりに使用。

幼い子供のいる家庭ではドア、引き戸等の安全対策をする必要があり、塩ビ版はガラスの材料に良いです。

対象商品:
86274457
2022-12-23
用途:
綿菓子機の背面のカバー
運輸・通信業

塩ビ板曲げての使用なのですが、この寒さで割れるかと思い、ひやひやしながらの作業でしたが割れもせず、かなりの曲げ方でも使用できました。

対象商品:
86273906
2022-06-29
用途:
塩ビ系製品の補修に使用。

塩ビ系製品の壊れた部分の補修。必要なサイズに切り整形して接着。強度もあり重宝しています。

対象商品:
86275534
2021-11-07
用途:
切って札づくり
サービス業

傷なく、サイスは多少大きめで全く問題ありませんでした。

対象商品:
86273127
2021-01-04
用途:
模型の材料

蛍光色の物がサンプルで欲しかったので頼んでみました。
蛍光のオレンジが在ると嬉しかった。
素材はふつうに塩化ビニールの板なので扱いやすいですし良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3043:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする