※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の カラーコーン・区画用品
サンコー(三甲)の コーン用品
サンコー(三甲)の カラーコーン
ラバーコーン450H<反射> YE/BK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86274361
品番
8Y013200BKYE
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
ゴム
デザイン
ライン入り
種類
ミニ
高さ(mm)
450
種別
8Y0132
質量(kg)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません