※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラバーコーン450H<無反射> RE/WH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86274377 品番8Y013100REWH
参考基準価格(税別)¥6,860 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
材質ゴム デザインライン入り 種類ミニ 高さ(mm)450 種別8Y0131 質量(kg)2 レッド/ホワイト 外寸(mm)265×265×450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする