※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の カラーコーン・区画用品
サンコー(三甲)の コーン用品
サンコー(三甲)の カラーコーン
ラバーコーン700H<反射> RE/WH
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86274395
品番
8Y013400REWH
参考基準価格(税別)
¥12,850
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
8Y0134
材質
ゴム
質量(kg)
4
色
レッド/ホワイト
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
外寸(mm)
360×360×700
デザイン
ライン入り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません