※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の カラーコーン・区画用品
サンコー(三甲)の コーン用品
サンコー(三甲)の カラーコーン
ラバーコーン700H<無反射> YE/BK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86274422
品番
8Y013700BKYE
参考基準価格(税別)
¥10,570
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
材質
ゴム
デザイン
ライン入り
種類
スタンダード
高さ(mm)
700
種別
8Y0137
質量(kg)
4
注意
※個人宅への配送不可です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません