塩ビ板

(53件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86275403 品番 EB1891-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,010 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。

厚さ(mm)1 幅(mm)1820 長さ(mm)910 用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65〜70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
コマ回し
社会福祉法人みどりの森 様 (医療・福祉・介護関連業)

何人もで一緒にコマ回しで使用し、床が傷つかないで済んだ。

対象商品:
35767566
2023-03-01
用途:
番号を書く
株式会社吉田牧場 様 (農・林・水産業)

シールはがしが大変とシールはがしスプレーまで買ったのですが、全体をフィルムで覆っているんですね。自分と同じく全く気が付かない人もいるかもしれないので書いておきます。シールははがさなくていいので使う時はフィルム事全部はがしましょう。簡単でした。物は問題なく素晴らしいものです。

3人が参考にしています
対象商品:
35767514
2023-02-12
用途:
トラクターエンジン回りカバー
農・林・水産業

透明板で暖気を車内に取り込みに使い冬場は快適な雪掻き作業が出来ます、有難う御座いました。

1人が参考にしています
対象商品:
35767471
2022-09-13
用途:
小型ソーラーパネルの防水
製造業

屋外防水を目的とし、小型ソーラーパネルに今回購入の塩ビ版で枠を作成しました。
防水は完璧です。適度の腰があり良い製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
86275796
2022-12-13
用途:
DIY
製造業

送料込みで、このサイズの塩ビ板がこの価格なので文句なしです。品質も良好です。今回2回目購入。

対象商品:
35767584
2022-11-22
用途:
一般作業

あまり店頭では見掛けないので助かりました。
少し柔らかい?

1人が参考にしています
対象商品:
35767566
2022-08-29
用途:
作業
製造業

いろいろ利用ストックパーツにつかえました。サイズはスペックとおりにでした。

対象商品:
35767566
2022-07-07
用途:
カット製品
その他業種

両面フイルム貼ってあるので完成品に傷が付きにくい。0、5ミリなのでカットしやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1976:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする