※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボトルコンテナ
清酒コンテナ 三甲型 6本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
SK203706OR
注文コード
86275481
品番
20370600OR301
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
395×274×436
色
オレンジ
圧縮荷重(kN[kgf])
28.0[2860]
ボトル収容量
6本
フタの有無
なし
材質
PE
名入れ
なし
種別
SK203706OR
外寸(mm)
395×274×436
内寸(mm)
361×237×427
外寸法・幅(mm)
395
外寸法・高さ(mm)
436
外寸法・奥行(mm)
274
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜7までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量8以上のご注文
無料
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません