※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の カラーコーン・区画用品
サンコー(三甲)の コーン用品
サンコー(三甲)の カラーコーン
自在コーン450H(保安灯無) 橙
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86275551
品番
8Y013800
参考基準価格(税別)
¥5,330
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
本体/綿・ポリエステル(防水加工)・ベース/ポリエチレン
デザイン
ライン入り
種類
伸縮式
高さ(mm)
450
種別
8Y0138
質量(g)
950
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません