※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の バット・番重・コンテナ
サンコー(三甲)の 番重・コンテナ本体
朱塗ばんじゅうB 黒/赤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86275761
品番
20110000BKRED
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
種別
201100BKRED00
材質
ABS
色
ブラック/レッド
容量(L)
11.1
有効内寸(mm)
531×345×53
外寸(mm)
572×386×67
内寸(mm)
534×348×60
底形状
その他
名入れ
なし
嵌合商品
サンボックス 54
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文
無料