エラストマーゴム板

(3件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード86276794 品番EG2-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品はなど28種類から選べます 他の種類を見る

常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
色移りしにくい
耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています

厚さ(mm)3 寸法(mm)約300×50
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48889251
2021-12-03
用途:
商品に使う滑り止め

合成ゴム品を使用していましたが移行性がある為、エラストマーに換えました。
希望として2ミリ厚があれば良いのですが。
エラストマー3ミリも使いましたがカッターで切るのは固くて、今は1ミリを使っています。

対象商品:
48889251
2022-02-21
用途:
家電試作用途
Core.D 様 (製造業)

厚さ1mmと記載があるのに、到着した商品は厚さ1.3mmでした。
購入されるかたは注意してください!

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございません。

対象商品:
48889215
2018-07-01
用途:
滑り止め用として利用しています

1mmのものは利用したことがなく不安であったが十分な成果があり満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1444:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする