ゴム板(天然)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質天然ゴム 注文コード86277065 品番GR1-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は材質・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る

弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです

材質天然ゴム 仕様接着シールなし 厚さ(mm)1 寸法(mm)250×250
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86277092
2020-11-19
用途:
エンジンメンテナンス時

硬さも厚みもちょうどよかった。 又購入するよていです

1人が参考にしています
対象商品:
40319377
2017-12-16
用途:
機器の底面保護用

ホームセンターで2mmの粘着がなかなか見つからなかったのですがこちらにあり購入させていただきました。すぐに届き、価格にも満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
596:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする