ゴムブロック黒

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86277458 品番 GR20-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ゴム製のブロックです
防音・防振・吸音・滑り止め
ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています

厚さ(mm)20 寸法(mm)100×100 材質天然ゴム
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-26
用途:
駐車場出入口の騒音防止
飲食業

駐車場の出入口の下部に、金属板を敷設し、スロープの代わりしておりましたが、車の出入りの度に鉄板と道路が接触する音が大きく、朝晩近所迷惑になっているのではないかと気がかりでした。鉄板と道路の間にこのゴムブロックを敷設するとほぼ音がしなくなり、スムーズに車の出し入れができるようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
86277424
2024-04-22
用途:
機械メンテナス時
自動車・二輪車・自転車関連業

硬いゴムの塊なので、鉄同士の衝撃吸収用に使用したがまったく問題なかった。

対象商品:
86277433
2022-04-15
用途:
自動車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

車両リフトアップ時のリフトアームと車体のクリアランス調整に使用していますが問題ありません。

3人が参考にしています
対象商品:
86277433
2022-07-16
用途:
台座として使用しました。
製造業

固めのブロックであり、思ったように重量のあるものが載せられます。

対象商品:
86277433
2021-06-30
用途:
会社備え付け大型出力機の振動除け
モリシタ株式会社 様 (サービス業)

厚みもたっぷりありゴムがしっかりしていますので振動防止に役立つと思います

1人が参考にしています
対象商品:
40319282
2021-07-22
用途:
車両メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ジャッキスタンドの上部に合わせてキズ防止対策として接着剤で貼り付けてみましたが厚さ、硬さ丁度良かったです。

対象商品:
86277433
2022-02-14
用途:
自動車整備の二柱リフトでリフトアップ時のアダプターに
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用できます。良い商品だと思います もう少し安ければなお良いかと。

対象商品:
86277458
2020-09-22
用途:
車乗り入れ用鉄板のガタつきを
教育・研究機関

鉄板のガタつきを止めるために使っています。厚みや大きさ材質が欲しかったもので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1259:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする