※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

道具箱

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86277791 品番 20600501GRSEI
参考基準価格(税別)¥22,540 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

短辺側にローラー付きロックがある為、簡単にフタを固定する事ができます。

容量(L)60.6 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)819×475×234 グリーン 用途工具保管箱 トラスコ品番852-1363 種別206005GR01 材質PP 有効内寸(mm)748×399×209 外寸(mm)819×475×234 フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:351

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする