※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

万丈篭 1型 青

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86277974 品番 50620000BL502
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
容量(L)64.9 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)503×378×310 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×515×327 ライトブルー 名入れなし 種別506200BL00 材質PP 形状角型 有効内寸(mm)503×378×310 外寸(mm)640×515×327 内寸(mm)590×465×310 底形状網目その他 ネスティング高さ(mm)55 取手あり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする