光
光の 道路用品
光の 反射/蓄光テープ・反射板
光の 反射/蓄光テープ
ルミノーバ 蓄光サイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86278237
品番
LU691-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
光を蓄え、暗闇で光る蓄光プレート
店舗や各施設などに最適です
10倍明るく、10倍長持ち(同メーカー比)ルミノーバ採用で、暗闇でもしっかり視認できます
仕様
テープ付
材質
特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体
寸法(mm)
60×90×2
テープ幅(mm)
60
表示内容
ご用の方はこのボタンを押して下さい