光ルミノーバ

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 仕様鍵穴用 注文コード86278255 品番LM-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

太陽光や蛍光灯の光を約10〜30分照射するだけで、8〜10時間発行し続けます
暗闇での目印
暗闇で光り、目的の場所がすぐわかります
シールタイプでどこにでも簡単に貼り付けできます

仕様鍵穴用 寸法(mm)26(16)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86278255
2020-10-31
用途:
鍵穴の目印に

持続時間云々以前に 発光自体が暗く、ガッカリさせられた。

対象商品:
37165195
2019-08-13
用途:
車内ドラレコの存在アピール
その他業種

蓄光する為の光源が確保できれば実用的な利用価値があると思います。

対象商品:
37165195
2016-08-03
用途:
時計の文字盤改造用
その他業種

高輝度を謳う製品は他にα-FLASHがあるが、あちらは厚さが0.5mmに対して本製品は0.2mmで汎用性が高い。持続性はそれなりにあるが、α-FLASHよりは若干暗い。

1人が参考にしています
対象商品:
37165195
2015-10-10
用途:
マイカーの車内スイッチの場所確認用
その他業種

非常に蓄光する機能が優れています。夜間の位置確認が容易になりました。非常に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする