※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スイデン
スイデンの 冷房用品
スイデンの 工場扇
スイデンの 工場扇壁掛けタイプ
ウォール扇アルミタイプ 三相200V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86278482
品番
SF-45MT-2VA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
機能
左右首振り、風量2段階調節
トラスコ品番
813-1207
セット内容
本体、ハネ、ガード、ワンタッチリング
材質
ハネ:アルミ、脚:鉄
質量(g)
9.5
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
全閉型
風量調整
2段階
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○