スイデン
スイデンの 冷房用品
スイデンの 工場扇
スイデンの 工場扇壁掛けタイプ
ウォール扇無段変速アルミタイプ 単相200V
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86278491
品番
SF-45MV-2VA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
左右首振
○
材質(羽根)
アルミ
トラスコ品番
813-1208
セット内容
本体、ハネ、ガード、ワンタッチリング
材質
ハネ:アルミ、脚:鉄
質量(g)
9.3
モーター
全閉型
機能
左右首振り、風量無段階調節
風量調整
無段変速
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○