すくすくファン ステンレス 100V

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86278613 品番SHC35C1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
ハネ径(cm)35 風量調整2段階 羽根枚数3 材質(羽根)プラスチック トラスコ品番813-1235 セット内容本体のみ 材質本体:ステンレス、フロントガイドベーン:樹脂 モーター全閉型 機能風量2段階調節、サーマルプロテクター付 アズワン品番64-9623-41 上下角度調整 サーマルプロテクター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする