※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スイデン
スイデンの 冷房用品
スイデンの 工場扇
スイデンの 工場扇壁掛けタイプ
すくすくファン ステンレス 三相200V
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86278622
品番
SHC35C3
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
813-1236
質量(kg)
7.7
電流(A)
0.29
ハネ径(cm)
35
羽根枚数
3
モーター
全閉型
電源コード(m)
2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
524×248×497
消費電力(W)(50/60Hz)
71/86
風量調整
2段階
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
62/65
材質(羽根)
アルミ
アズワン品番
64-9623-42
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
79/90
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○