※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スイデン
スイデンの 冷房用品
スイデンの 工場扇
スイデンの 工場扇壁掛けタイプ
ハンガー扇 単相200V アルミ羽根
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86278753
品番
SF-45MHV-2VA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
左右首振
○
材質(羽根)
プラスチック
トラスコ品番
813-1248
セット内容
本体、ハネ、ガード、ハンガーパイプ、Uボルト、延長コード、スピードコントローラー、ワンタッチリング
材質
ハネ:アルミ、脚:鉄
質量(kg)
10.2
モーター
全閉型
機能
左右首振り、風量無段階調節、リモコン付
風量調整
無段変速
アズワン品番
64-9623-48
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○