スイデン
スイデンの 空調/換気関連部品
スイデンの 換気扇本体
スイデンの ルーフファン・ベンチレータ
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)低騒音型ハネ60cm
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86278963
品番
SRFR60FL
参考基準価格(税別)
¥269,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
ハネ径(cm)
Φ60.0
ハネ径(mm)
600
トラスコ品番
132-5132
幅(mm)
1200
質量(kg)
57
高さ(mm)
700
奥行(mm)
1200
電源(V)
三相200
ハネ枚数
4枚
極数(P)
【電動機】8
標準消費電力料金(円/h)
4.4
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません