スイデン
スイデンの 空調/換気関連部品
スイデンの 換気扇本体
スイデンの ルーフファン・ベンチレータ
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)低騒音型ハネ90
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86278981
品番
SRFR90FL2
参考基準価格(税別)
¥470,200
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
ハネ径(mm)
890
ハネ径(cm)
Φ89.0
トラスコ品番
132-5148
幅(mm)
1775
質量(kg)
145.5
高さ(mm)
980
奥行(mm)
1775
電源(V)
3相200