スイデン
スイデンの 換気/設備用品
スイデンの フレキシブルダクト
送風機用ダクト フレキシブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86279462
品番
SJFD-320PC
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
片ひも付きのフレキシブルダクト
ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
ダクト径(Φmm)
320
長さ(m)
5
適合機種
SJF-300L-1・SJF-300L-2・SJF-300L-3
質量(kg)
4.5
用途
送風機用ダクト
トラスコ品番
813-1221
材質
ポリエチレン
アズワン品番
64-9623-45