送風機用ダクト 防爆用アース端子付 320mm 5m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86279514 品番SJFD320DC
参考基準価格(税別)¥41,700 販売価格(税込) ¥43,890
販売価格(税別)
39,900

硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつぶれにくく丈夫です。
防爆型機種両端アースクリップ付、しぼりひも付ダクトです。

長さ(m)5 ダクト径(Φmm)320 トラスコ品番446-1568 質量(kg)4.8 表面処理塩化ビニール処理 適合送風機最大口径(Φmm)320 材質(基布)ポリエステル生地 本体生地厚さ(mm)0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする