曜日別特売
SCFG-60 有圧換気扇(圧力扇)用安全リアガード スイデン 86280171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

有圧換気扇(圧力扇)用安全リアガード

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード86280171品番SCFG-60
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

有圧換気扇用安全ガード

用途
有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。
適合機種SCF-60FF3、SCF-60FG3質量(kg)2.4仕様ガードのみ材質軟鋼線付属品結束バンド×4本トラスコ品番813-1217
注意
※換気扇は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86280135
2014-09-08
用途: 工場の換気用ガード

取り付け工事工事が簡単で、安全対策が出来てよかった。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする