※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セメダイン
セメダインの 両面テープ
セメダインの 両面テープ一般用途用
布両面テープ DF3500
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
86282244
品番
TP-290
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
厚みがあり、ベニア下地、コンクリート下地などにカーペットを固定するのに適している
用途
カーペット固定用
トラスコ品番
813-5261
質量(kg)
0.57
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
15
主なワーク
パーツ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません