SM376 窯業サイディング目地用 POSシールLM セメダイン 86282305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

窯業サイディング目地用 POSシールLM

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) グレー 注文コード86282305 品番SM376
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は色・内容量29種類から選べます 他の種類を見る

1成分形変成シリコーン系シーリング材

塗布量
目地幅5mm×深さ5mm:約12m/カート
目地幅10mm深さ10mm:約3m/カート
グレー 質量(g)466.2 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22573495
2023-04-21
用途:
風による影響で動きの有る場所のコーキング
山田商店 様 (サービス業)

低モジュラス品の中ではとても使いやすい。但し安物のガンを使うと出過ぎるので良いコーキングガンをチョイスした方が健全かも知れない。接着性が低いので、コーキングプライマーはしっかり塗布した方が良い。

2023-05-10
用途:
防水シールの塗り替え
山田商店 様 (サービス業)

ちょっと柔らか過ぎるかな?経年劣化を遅らせる為なのだろうけど、塗りにくい。そして慣れた頃に塗り終わるあるある。もう何度か施工してみたいかな。安価で物は良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする