クッションフロアテープ業務用

(1件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10巻) テープ幅(mm)30 幅(mm)30 注文コード86282436 品番TP-144
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品はテープ幅・幅・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

厚み0.12mmの薄手タイプなので、貼りあとが目立たずきれいに貼れます。
クッションフロアを貼りつけても、表面に凹凸が出ることなく、テープの厚みを感じさせない優れものです。
貼りかえのときにはきれいにはがせます。

用途
クッションフロア(長尺床材)の接着固定。
その他一般的な両面接着テープとして。
トラスコ品番813-5237 材質基材:ポリエステル 幅(mm)30 半透明 質量(g)150 長さ(m)20 テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.12 主なワークパーツ
注意
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86282436
2018-01-05
用途:
ラジコンのタイヤ貼り

グリップ剤にもまけない最強の両面テープ はがす時も簡単でGOOD

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする