※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアー昇降リフト(サンアップ)ダブルホース ストローク20MM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86283775 品番 SUWBX201300
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
最大積載荷重(kg)2800 トラスコ品番128-0608 ストローク(mm)20 質量(kg)31

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする