TCP-1 クリーンポート テイモー 86288027 TCP-1 クリーンポート テイモー 86288027 TCP-1 クリーンポート テイモー 86288027 TCP-1 クリーンポート テイモー 86288027

クリーンポート

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86288027 品番TCP-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。
メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。
強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。
折り畳みは簡単で省スペースが可能です。
オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付け可能です。

網目
本体網目:下段25×50mm、上段50×50mm、底50×100mm
フタ網目:25×25mm
容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×900 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1080×680×830 質量(kg)25 用途分別ゴミ収集用に最適。 仕様ノンクロム、鉛フリー仕様 トラスコ品番107-2747 材質/仕上スチール(溶融亜鉛メッキ) 種類集積保管庫 均等荷重(kg)30 扉寸法(縦×横)(mm)440×800 線径(mm)3.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86288027
2020-10-22
用途:
町内のゴミ集積所
春日町内会 様 (その他業種)

今までカラスや猫に生ゴミを荒らされて、困ってましたが、カラスも鉄の容器には歯が立たないようで、安心しました。

対象商品:
86288027
2020-07-01
用途:
ゴミ集積箱
株式会社 シティライフ 様 (建設業・工事業)

折りたたみ式の金具部分にロックが出来ると良いです。

対象商品:
86288027
2019-06-27
用途:
ゴミ入れとして、ゴミ集積場に設置。
製造業

これを使用することによって、カラスの被害が無くなった。

対象商品:
86288027
2016-12-19
用途:
ごみ捨て場に使用
神宮司建築 様 (建設業・工事業)

思ったほど重く無いけど、その分 弱そうな感じかした。
耐久性が、あれば良いけど、2、3年前持つか心配。
長持ちしてほしい。

対象商品:
86288027
2016-05-30
用途:
ゴミの分別
パルセスイン京都 様 (サービス業)

組み立て簡単

対象商品:
86288027
2016-12-28
用途:
分別ごみ収集
公益財団法人大学セミナーハウス 様

上蓋を閉めたとき前側に隙間が出来て,そこからから烏がくちばしを突っ込み中のゴミを引っ張り出す。上蓋の両側の留めは前だけか可動で良いが、後ろ半分は固定にして欲しい。しょっちゅう外れて中の落ちる。

対象商品:
86288027
2016-07-04
用途:
「防鳥用」ごみ置き場のカラス害対策のため
飲食業

コスパに優れ大変満足しています。
防鳥効果は抜群で使用後は畳んで置けるので
邪魔にならず街の景観を損ねることもありません。
当町内会のごみ収容量に丁度良い大きさでした。
少々重いので女性やご年配には扱い辛いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする