※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日興製綱
日興製綱の フレコンバック、モッコ
日興製綱の モッコ
日興製綱の モッコ本体
ワイヤーモッコタスキリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86294013
品番
WM18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
815-7640
質量(kg)
10
寸法(m)
【外寸】1.8×1.8
使用ロープ
12mm×9mm
最大使用荷重(t)
3
網目(mm)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません