絶縁モンキーレンチ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1丁 最大開口(mm)29 注文コード86294302 品番8071VLT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は最大開口など3種類から選べます 他の種類を見る

1000V完全絶縁仕様です。
欧州規格EN60900適合品です。
耐電圧試験済みです。
セーフティーサイン付です。

最大開口(mm)29 全長(mm)205 質量(g)330 トラスコ品番438-0541 規格EN60900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86294302
2019-05-21
用途:
キュービクル内工事
建設業・工事業

絶縁部分が厚すぎる、他の部分と接触して締め付けができない。
今回、購入したが使用できなかった。
おそらく使用することはないと思う。
残念!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする