3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁モンキーレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 86294327 品番 8073VLT
参考基準価格(税別)¥31,450 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) 値下げ
19,980

1000V完全絶縁仕様です。
欧州規格EN60900適合品です。
耐電圧試験済みです。
セーフティーサイン付です。

最大開口(mm)39 全長(mm)305 質量(g)1000 トラスコ品番438-0584 規格EN60900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86294302
2019-05-21
用途:
キュービクル内工事
建設業・工事業

絶縁部分が厚すぎる、他の部分と接触して締め付けができない。
今回、購入したが使用できなかった。
おそらく使用することはないと思う。
残念!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする