※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1000V絶縁仕様モンキーレンチ 200mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86295036 品番8071V
参考基準価格(税別)¥13,710 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
全長(mm)200 トラスコ品番438-0533 質量(g)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする