※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1000V絶縁仕様モンキーレンチ 375mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86295063 品番8074V
参考基準価格(税別)¥32,790 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
全長(mm)375 トラスコ品番438-0592 質量(kg)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする