※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1000V絶縁仕様ラチェット1/2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86295072 品番815012V
参考基準価格(税別)¥44,610 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
差込角(mm[inch])12.7[1/2] トラスコ品番438-0606 質量(g)735

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする